アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの つなぎ クリーンウェア
プロテノン (R) α オートクレーブ対応ツナギ服 男女兼用・ホワイト FP1204-01シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65525338
品番
FP1204-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防塵性と耐久性を兼ね備えた機能性素材を使用しており、
オートクレーブ滅菌処理後も加水分解による繊維強度劣化が
起きにくいです。
仕様
衿部ステンレスホック止め、センターファスナー、ウエストゴム絞り、腰裏付き
材質
ポリエステル100%(導電糸入り)
サイズ
4L
グレード
目安:クラス1000
アズワン品番
1-7868-16
生地性能
防塵性、耐久性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65525338
FP1204-01
62612796
FP1204
TriApex クリーンウェア AC滅菌対応 ツナギ服
東洋リントフリー
1着
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました。