貝印
貝印の バイオ・食品(菌)関連用品
貝印の 動物固定具
実験用特殊刃 ステンレス刃物鋼
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
65525347
品番
F37-9S 22
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
切れ味が良く、実験室・工場での切断工程に使用できる刃です。
あらゆる素材の製造工程において多数採用されております。
精密機器等、品質が求められる切断工程に。
材質
ステンレス刃物鋼
厚さ(mm)
0.25
角度(°)
刃:27
サイズ(mm)
37.0×8.0
アズワン品番
2-066-14