※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1台
間口(mm)60
色ホワイト
注文コード65526004
品番WFS-60AHMW
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
排気の芯を背面から325mmに設定し、梁の多い集合物件でもマルチに活躍します。