※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レンジフード

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)75 シルバー 注文コード65526099 品番WFS-75AHMGL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は間口・色など18種類から選べます 他の種類を見る

リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
排気の芯を背面から325mmに設定し、梁の多い集合物件でもマルチに活躍します。

付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/壁取付金具セット 仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、排気L/R、整流板 材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 質量(kg)18 シルバー 周波数(Hz)50/60 間口(mm)75 スイッチ4連押ボタン 電球(W)25(白熱電球) 口金E17(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5〜40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340 耐電圧(V/min)AC1000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※幕板は付属しておりません。別売りのため、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65526004
2023-12-01
用途:
賃貸マンションのキッチンの取替工事
ダイキ店装 様 (建設業・工事業)

幅は判るがせめて、それぞれの細かい寸法は必要、はっきり言って検討のしようがない、現場寸法や吊戸棚との兼ね合いも考えなくては成らない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする