渡辺製作所
渡辺製作所の キッチン
渡辺製作所の レンジフード・換気扇
渡辺製作所の システム部材
背梁対応用前幕板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
質量(kg)
3
色
シルバー
適合本体
浅型フード WFS-60AH(M)/AHF(M)/DH(M)/DHF(M) W
注文コード
65526519
品番
WPMH-63G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
質量・色・適合本体
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
浅型フード WFS-60AH(M)/AHF(M)/DH(M)/DHF(M) W
材質
鋼板
質量(kg)
3
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×195×300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません