PPロープ リサイクル

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65546664 品番 -
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

再生原料を100%使用したPPロープです。
3本撚りで強度があります。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。

用途荷造り梱包や結束に 材質再生ポリプロピレン 質量(g)約850 長さ(m)200 太さ(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所での使用はしないでください。
※ケガをしないよう作業する際は手袋などをはめて作業してください。
※ロープは目付と山数を見て製造しております。やわらかい素材の為、巻きの強さや保管状況により太さにバラつきが出る場合が御座います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
新聞雑誌を縛るのに

廃品回収の為に縛るのに使用します。5mmも使用していますがちょっと細すぎますので6mmを買いました。これくらいだと使い易くて良いです。

対象商品:
65546655
2025-10-26
用途:
梱包用

ダンボールなど、各種梱包用に購入。
巻きの長さが長くてたくさん使うことができました

2025-06-12
用途:
圧縮梱包作業

リサイクル品といっても、正規品と何ら変わりもなく少しでも安価なのが嬉しいです。

対象商品:
65546655
2025-05-13
用途:
主に物をまとめる時に使用する頻度が高い。段ボール、新聞、雑誌等が多いが、その他に家庭菜園の肥料袋や使ったものをまとめる等かなり役立っている。
教育・研究機関

見た目より丈夫で使いやすいし、ちょっとしたロープ代わりにも使用出来るので重宝している。

2025-04-07
用途:
製品ケースをくくるため

パレット積のケースを落さないためにくくってまとめています。
切れてしまって使えなくなる時がたまにあります。
もう少し耐久性がほしい。

2024-11-18
用途:
荷縛りに使用
卸売・小売業

長細い商品を束ねるのにたくさん使うので、安価で調達できて助かります。
リサイクル品でも問題ありません。

2024-10-15
用途:
梱包紐に使用

リサイクル品でない物をいつも使っているたが、リサイクル品が発売されたので購入してみた。
色が少しクリームがかっているくらいで、通常品と比べて特に遜色はないと個人的には思っている。
ただ、表記されている質量が違うため、何らかの違いはあるのだろうと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする