曜日別特売
TMLS003N スタンダードスタンド リフレクター・ターゲット兼用タイプ MTO 65547100

TMLS003N スタンダードスタンド リフレクター・ターゲット兼用タイプ MTO 65547100
TMLS003N スタンダードスタンド リフレクター・ターゲット兼用タイプ MTO 65547100
TMLS003N スタンダードスタンド リフレクター・ターゲット兼用タイプ MTO 65547100
TMLS003N スタンダードスタンド リフレクター・ターゲット兼用タイプ MTO 65547100
TMLS003N スタンダードスタンド リフレクター・ターゲット兼用タイプ MTO 65547100

スタンダードスタンド リフレクター・ターゲット兼用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65547100品番TMLS003N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ミリ波用リフレクター・ターゲット兼用スタンドのスタンダードタイプです。
トヨタ車用3種のターゲットとターゲット設置用のアタッチメントで測定が行えます。
順次位置合わせシートで位置設定が簡単に変えられます。

仕様●リフレクターミラー部サイズ(mm):120×140×57●リフレクター材質:アクリル板(片面ミラーシート)セット内容高さ1400mmスタンド、ミリ波用リフレクター、垂直出し下げ振り、順次位置合わせシート(250×1250mm)、トヨタ車用ターゲット3種、ターゲット用アタッチメント本体高さ(mm)1400
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする