シリコンハンディータワシ ECOSH U(エコッシュ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65547337 品番SV-4328
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

洗濯板がな〜んと手のひらサイズのシリコンタワシに大変身!洗濯機だけでは落ちにくいガンコな汚れをスッキリ落とします!
洗濯機に入れたくない、汚れのひどい靴下やおむつなどもサッと手軽に洗え、電気代の節約にもなります。ワイシャツの襟や袖などのひどい汚れも落としやすく、クリーニング代も減らせます。
衣類に優しいシリコン製。手の平サイズで握りやすく、汚れ落ちも納得です。
指を入れて洗える中空タイプです。
凹凸の溝形状が生み出す摩擦力で、生地の汚れを浮かせて落とします。先細形状なので、上から叩くように汚れのポイントを集中的に落とせます。

仕様縦溝の面と波溝の面の2WAYタイプ 材質シリコンゴム 質量(g)60 本体寸法(mm)85×55×35 耐熱温度(℃)約230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする