ペットの毛をからませるスポンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65547346 品番SV-7091
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

洗濯機の中にいれるだけ!細かいスポンジの目が、水に浮かんできたペットの毛や糸くずをキャッチします。
水流に接する面が大きく、洗濯機の中で柔軟に動きやすいカタチです。
女性の長い髪の毛もからめとることができます。
縦型洗濯機とドラム式洗濯機のどちらでも使用可能です。

付属品取扱説明書 仕様縦型洗濯機・ドラム式洗濯機対応 材質ポリウレタン 質量(g)14 本体寸法(mm)235×70×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする