メイン画像

19-913-1125 シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース CEJN(セイン) 65548125 19-913-1125 シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース CEJN(セイン) 65548125 19-913-1125 シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース CEJN(セイン) 65548125 19-913-1125 シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース CEJN(セイン) 65548125 19-913-1125 シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース CEJN(セイン) 65548125 19-913-1125 シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース CEJN(セイン) 65548125

シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65548125 品番 19-913-1125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。
自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。
食品工場での使用に配慮したPVCホースです。
スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。
ホースの取出し口の位置を変更可能です。

用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。 材質リール本体:ステンレスAISI304 (SUS 304相当) 取付一次側:G1/2メネジ、二次側:R1/2 全長(m)ホース一次側:1、ホース二次側:25 材質(ホース)PVC 外径(mm)20 内径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする