ラムマウント
ラムマウントの バイク用アクセサリー
ラムマウントの ホルダー
ラムマウントの ナビ・スマホ用
GoProマウント&ベースマウントセット(ショートアーム) 1インチボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65549550
品番
RAP-B-GOP2-A-GOP1U
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
GoProマウントアダプターとベースマウント、ショートアームのセット品。GoPro純正貼り付けベースマウントに取り付けてより自由なアングルでの動画撮影が可能になるセット品です。
仕様
カメラマウント
材質
高強度複合材(High strength composite)
色
ブラック
サイズ
1インチボール
タイプ
セット
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。