色[カラー]:ブラック サイズ:1インチボール 重量[グラム]:295g 材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) 内容量[数量]:1個 付属品:取付ネジ類、 #20 Wホースクランプストラップ、 #28 Wホースクランプストラップ、 6inch ラバーストリップ 特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。