色[カラー]:ブラック サイズ:1インチボール 重量[グラム]:249g 材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) 内容量[数量]:1個 付属品:取り付け部品一式、#10-24x1/2inch小ネジ、5/32inch六角レンチ 特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。 適合機種:Microsoftアダプティブコントローラー