色[カラー]:ブラック サイズ:1インチボール 重量[グラム]:50g 材質[素材]:高強度複合材(High strength composite) 内容量[数量]:1個 特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。 適合機種:【Honeywell/ハネウェル】 Xenon 1900g (mounts to bottom of 【Honeywell/ハネウェル】 CCB) Xenon 1902g (mounts to bottom of 【Honeywell/ハネウェル】 CCB) Xenon 1902g-bf (mounts to bottom of 【Honeywell/ハネウェル】 CCB)