NextGen Intelliskinケース(iPad Air5/Pro11 第1-4世代専用) LEDライト付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65550444 品番RAM-GDSSKINAP32NGLED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,700

Intelliskinシリーズは主にGDS Technology製品と組み合わせて使用する機種専用設計の保護ケースです。ケース本体にポゴピン端子への充電端子変換機構が組み込まれており、専用の充電ドックにセットするだけでデバイスの充電が可能に。通常の充電ケーブルを脱着することによるロスを削減し、頻繁な抜き差しによって発生する接続不良のリスクを低減します。各種ボタンやカメラなど各種インターフェースへのアクセスも用意で、ハンドスタンドやショルダーストラップをはじめとした豊富な追加アクセサリーを組み合わせることで必要に応じて機能を拡張することができます。

材質ポリカーボネート(Polycarbonate)、熱可塑性エラストマー(TPE) ブラック サイズボール無
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする