フィンガーグリップ ボール無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65552210 品番RAM-HOL-UN4U
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

Finger-Gripはサイズ問わず様々なデバイスの取り付けに対応する汎用ホルダー。
長さの異なる3種類のフィンガーが付属し、GPS端末やラジオ、Bluetoothスピーカーなど、通常のスマホホルダーでは固定できない厚みのあるデバイスにも柔軟に対応します。
【製品詳細】

商品内容

・ホルダープレートx1
・サポートバー(大・小)各x2
・フィンガーバー(大・中・小)各x4
・ラバーキャップx4
・その他取付ネジ類(#8-32 x 1/2" ネジx2、#8-32 x 5/8" ネジx2、#8-32 x 3/4" ネジx2、#8-32ナイロックナットx2)

ホルダー対応サイズ

高さ: 〜184.1mm(サポートバー使用時)
横幅: 31.75〜88.9mm
厚み: 最大38.1mm色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:218g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30

材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする