色[カラー]:ブラック サイズ:ボール別 重量[グラム]:182g 材質[素材]:高強度複合材(High strength composite) 内容量[数量]:1個 付属品:#8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット 型番:iPad専用 備考:スマートフォン、タブレット本体にケースやアクセサリー類が付いている場合取り付けができません。画面保護フィルムの種類によっては取り付けが困難な場合があります。 特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です) 必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U