色[カラー]:ブラック サイズ:1インチボール 重量[グラム]:100g 材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) 仕様:83.5x72.4mm 内容量[数量]:1個 特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。 商品区分:ボールアダプター(マリンGPS用) 適合機種:Eagle Cuda 240i Cuda 240 Cude 168 Cuda 128 FishEasy 320C FishEasy 240 【Humminbird/ハミンバード】 Piranha MAX 20 Piranha MAX 15 Piranha MAX 10 【Lowrance/ローランス】 X-4 X-4 Pro