タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。 「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。 【製品詳細】 商品内容 ・#4x3/8インチネジx10 ・#8-32x5/8インチネジx4 ・#8-32x2/1インチネジx4 ・#8-32ナイロンナットx4 ホルダー対応サイズ 縦長: 247.7-304mm 横幅: 162.1-218.9mm 厚み: 3.4-25.4mm色[カラー]:ブラック サイズ:ボール無 重量[グラム]:272g 材質[素材]:高強度複合材(High strength composite) 内容量[数量]:1個 適合機種:【Dell/デル】 Latitude 5285 【HP】 Pro X2 612 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1 【Microsoft】 Surface 4 PRO in Incepto Case (Requires RAM-HOL-TAB-RISER2U when used with hand strap)