色[カラー]:ブラック サイズ:1.5インチボール 材質[素材]:高強度複合材(High strength composite) 仕様:XLサイズ 内容量[数量]:1個 付属品:ラバーサポートフィン、 ラバーフィン用接着剤 備考:容器のサイズ、形状、内容量によっては完全な水平にならない場合があります。 特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。 商品区分:ドリンクホルダー