色[カラー]:ブラック サイズ:ボール別 重量[グラム]:1251g 材質[素材]:高強度複合材(High strength composite) 仕様:(L)10-16インチ用(フラットアーム付) 内容量[数量]:1個 付属品:#10-24 x 7/8inch小ネジ、#10-24薄型ナイロックナット 特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です) 必須商品:RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U 商品区分:タフトレー