色[カラー]:ブラック サイズ:2.25インチボール 重量[グラム]:866g 材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) 仕様:-127mm対応 内容量[数量]:1個 付属品:5/16inch-18x3inch小ネジ、5/16inch-18ナイロックナット 特記事項:この商品はDサイズ(2.25インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。 商品区分:スクエアクランプベース