製品写真
TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの スポットライト
マイクロスポットライト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
配光角度(°)
16
シャフト長さ(mm)
350
注文コード
65557724
品番
MSP01-27K-16D-S-350
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
配光角度・シャフト長さ
など
241
種類から選べます
他の種類を見る
洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト
用途
マイクロスポットライト
材質
本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA
質量(g)
16(30mm時)
消費電力(W)
1.2
定格電圧(V)
DC5
色温度(K)
2700
シャフト長さ(mm)
350
設置場所
屋内用
色(本体)
シルバー
配光角度(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
不可
調色の可否
不可
注意
※灯具本体・専用ソケット・専用電源ユニット(もしくは調光セット)を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
LPS-350-6CH-04 点灯可能数1〜6
LPS-MS-FFDMRJ/A 点灯可能数1〜6
LPS-MS-FF 点灯可能数1〜6
LPS-MS-DIM 点灯可能数1〜6
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。