製品写真
TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの スポットライト
MS他社製調光器対応セット LPS-MS-FF/A (定格出力:DC5V,4A)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65560174
品番
LPS-MS-FF
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
マイクロスポットライト専用他社調光器対応セットです
用途
他社製調光器を使用する場合にお求めください
セット内容
LED用直流電源/調光セット用スレーブユニット/MS用電源ユニット
質量(g)
LED用直流電源:90
定格入力電圧(V)
LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、MS用電源ユニット :DC5/4A、調光セット用スレーブユニット:DC24
出力電流(mA)
MS用電源ユニット:350×6回路
定格出力電圧(V)
LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC5/5A
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯可能数(灯)
1〜6
注意
※マイクロスポットライト接続可能灯数:1〜6灯まで/台
※調光セット内にLED用直流電源も含まれます。詳細は調光時の配線をご確認ください。