製品写真
TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの スポットライト
専用電源ユニット LPS-350-6CH-04(定格出力:DC5V)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65560208
品番
LPS-350-6CH-04
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
マイクロスポットライト専用電源です
用途
調光しない場合にお求めください
セット内容
専用ACアダプタ MS用電源ユニット
質量(g)
専用ACアダプタ:220
定格入力電圧(V)
MS用電源ユニット :DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)
出力電流(mA)
MS用電源ユニット:350×6回路
設置場所
屋内用
定格出力電圧(V)
専用ACアダプタ:DC5/2A
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯可能数(灯)
1〜6
注意
※マイクロスポットライト専用電源です
※接続可能灯数:1〜6本まで/台