製品写真
TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの スポットライト
MS調光機能付電源セット LPS-MS-DIM(定格出力:DC5V)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65560217
品番
LPS-MS-DIM
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
マイクロスポットライト調光機能付き電源セットです。
用途
電源内蔵の調光機能を使用する場合にお求めください。
セット内容:MS用電源ユニット、調光機能付、ACアダプタ
セット内容
専用ACアダプタ MS用電源ユニット(調光機能付き)
質量(g)
専用ACアダプタ:220
定格入力電圧(V)
MS用電源ユニット (調光機能付き):DC5/4A、専用ACアダプタ :AC100-240(50/60Hz)
出力電流(mA)
MS用電源ユニット(調光機能付き):350×6回路
定格出力電圧(V)
専用ACアダプタ:DC5/2A
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
可
点灯可能数(灯)
1〜6
注意
※マイクロスポットライト専用電源です
※接続可能灯数:1〜6本まで/台