製品写真
TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの ダウンライト
マイクロダウンライト角型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
配光角度(°)
24
色
黒
色温度(K)
標準:3000
注文コード
65560619
品番
MDS01-30K-24D-W
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
配光角度・色・色温度
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
連接使いに適した
角型デザインタイプ
材質
本体:アルミ、発光部:PMMA
色
黒
質量(g)
50(本体)、100(駆動回路含む)
消費電力(W)
2.6
定格電圧(V)
DC24
色温度(K)
標準:3000
アングル(°)
35
設置場所
屋内用
配光角度(°)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85(標準タイプ)
埋込高(mm)
40mm以上
取付可能板厚(mm)
2〜25
開口穴(mm)
35×115
注意
※灯具本体・専用直流電源(もしくは調光セット)を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
LPS-21.6-24
LPS-21.6-DMRJ/A
LPS-21.6-SCPWM
LPS-21.6-EXT
点灯可能数1〜8灯
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。