マイクロトラックライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 配光角度(°)16 色温度(K)2700K 注文コード65562387 品番MTK01-27K-16D-S
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は光源色・配光角度・色温度など180種類から選べます 他の種類を見る

小型トラックレールで施工可能
アイボール型ローフォルムスポットライト

材質本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC シルバー 質量(g)20 消費電力(W)1.6 定格電圧(V)DC24 器具・セットセット品 色温度(K)2700K 光源色電球色 配光角度(°)16 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 調色の可否×
注意
※灯具本体・MTK専用トラックレール・LED用直流電源(もしくは調光セット)を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
LPS-21.6-24 点灯可能数1〜13灯
DIMSET-21.6-DMRJ/A 点灯可能数1〜13灯
DIMSET-21.6-SCPWM 点灯可能数1〜13灯
DIMSET-21.6-EXT 点灯可能数1〜13灯
※詳細はご注文時の注意・配線図をご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする