TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの スポットライト
マイクロトラックライト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
配光角度(°)
24
色温度(K)
3000K
注文コード
65562500
品番
MTK01-30K-24D-B
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・配光角度・色温度
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
小型トラックレールで施工可能
アイボール型ローフォルムスポットライト
材質
本体:アルミ、発光部:PMMA、レール:PC
色
黒
質量(g)
20
消費電力(W)
1.6
定格電圧(V)
DC24
器具・セット
セット品
色温度(K)
3000K
光源色
電球色
配光角度(°)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85
調色の可否
×
注意
※灯具本体・MTK専用トラックレール・LED用直流電源(もしくは調光セット)を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
LPS-21.6-24 点灯可能数1〜13灯
DIMSET-21.6-DMRJ/A 点灯可能数1〜13灯
DIMSET-21.6-SCPWM 点灯可能数1〜13灯
DIMSET-21.6-EXT 点灯可能数1〜13灯
※詳細はご注文時の注意・配線図をご確認ください