LMブロック(HSR形)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65564776 品番HSR 25BSS【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9904,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。
サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。
フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。

仕様
エンドシール付き
サイドシール付き
静的許容モーメント(N・m)
MA(1個):0.307k、(2個密着):1.71k
MB(1個):0.307k、1.661.71k
MC(1個):0.344k
商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 寸法B(mm)57 寸法C(mm)45 寸法E(mm)12 寸法H(mm)7 寸法K(mm)30.5 寸法L1(mm)59.5 寸法N(mm)6 寸法T(mm)11 寸法T1(mm)10 ブロック幅W(mm)70 寸法t(mm)16 ブロック高さ(mm)30.5 ブロック長さ(mm)83.1 ブロック取付穴種類キリ穴 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合HSR 25形レール その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 種別HSR-B形 質量(kg)0.59 種類ブロック単品 基本静定格荷重(kN)36.4 基本動定格荷重(kN)27.6 グリースニップルB-M6F ブロック取付穴寸法(Φmm)7
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする