ふとん乾燥機 カラリエ Colors

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65566368 品番 FK-RC3-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

一年中活躍のふとん乾燥機です。
ふとんが干せない花粉の季節や湿度の高い季節も、ふとんはいつもふかふかに。
寝る前のタイマー設定で冬はあったか。
分かりやすいボタン表示で操作も簡単。
コンパクトなので収納にも困りません

付属品くつ乾燥アタッチメント、衣類乾燥アタッチメント 仕様タイマー(分):1.53046E+17 質量(kg)約1.8 ピンク 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(高温風時)600 安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:約16.0×約14.0×約36.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする