サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーボン
ユーボンの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ユーボンの スイッチ
ユーボンの スイッチ用銘板
樹脂製端子箱 BOXTM-1002-UB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65566946
品番
BOXTM-1001-UB
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
BOXTMシリーズは、産業用設備等にマッチするコンパクトな樹脂製端子箱です。
仕様
●本体材質強化:PBT(5Y7/1)●端子ネジ:M3.5×8L(SWCH-亜鉛メッキ)●端子局数:10
使用温度範囲(℃)
-25〜100
保護構造
IP65
定格電圧(V)
AC、DC 600
定格電流(A)
15(BOXTM-401 20A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×90×44.5
難燃性
UL94V-O
適合電線
2.0mm2/MAX
パッキン
NBR