LMガイド HSR-R形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65567987 品番 HSR15R2SS+220L
参考基準価格(税別)¥37,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。
LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。

仕様エンドシール+サイドシール+インナシール 型番HSR15R ブロック数2 レール長さ(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応 ブロック取付穴種類タップ穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする