LMガイド SHS-C形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65568854 品番 SHS15C1SS+460L
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。

仕様エンドシール+サイドシール+インナシール 種類レール単体 型番SHS15C ブロック数1 レール長さ(mm)460 RoHS指令(10物質対応)対応 ブロック取付穴種類タップ穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする