えんとつ屋根のコンセントハウス 2m AC6個口 USB-A×3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65575504 品番 ULH-7807-B
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

インテリアとして置きたくなるおうち型デザイン♪USBポート付卓上コンセント
3つのUSBポートと6つのACコンセントで複数同時給電・充電可能。
タテ型タイプで場所を取らずにデスクまわりもスッキリ!
USB Type-A 3ポート(合計 最大5V/2.4A)。シリコン製の煙突の中にUSBポートが3つあります。
ACコンセントは6口(合計1400Wまで)。差込口は3方向に向いているので、ACアダプター同士の干渉を防ぎます。
お子様やペットのいたずら、感電事故等の予防に役立つコンセントキャップ6個付。(ドア型×2個、窓型×4個)
スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
180°回転するスイングプラグで、狭い場所でも配線しやすい。
ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。

材質難熱性ABS 寸法(mm)60×130×60 ブルー コンセント個数6 コンセント形状2P コード長さ(m)2 機能USBあり プラグ形状スイングプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする