Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E20A
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65575854
品番
BKF22031ZPRN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
型式
BKF-50ZP
タイプ
漏電警報付
端子形状
端子形状
品種
EA-MCB
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
5
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格使用電圧(AC V)
100専用
漏電感度電流(mA)
30