Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A15mA
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65576028
品番
BKFE21521PTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥12,680
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
型式
BKFE-50P
タイプ
漏電保護付
端子形状
端子形状
品種
ELB
定格電流(A)
15
定格遮断容量(kA)
5
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格使用電圧(AC V)
100専用
漏電感度電流(mA)
15