Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65576159
品番
BKFE22022PRT
参考基準価格(税別)
¥18,180
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
型式
BKFE-50P
タイプ
漏電保護付
品種
ELB
定格電流(A)
20
定格遮断容量(kA)
5
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格使用電圧(AC V)
200(1Φ3W)専用
漏電感度電流(mA)
15