アンパンマン マグカップ R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65576379 品番A00308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

電子レンジOK。食洗機OK。煮沸消毒OK。洗っても安心はがれない絵柄。持ちやすいワイド取手。かたむかずに・・・まっすぐ持てるよ。

用途食事の際の水分補給に 材質(原料樹脂)ポリプロピレン 容量(mL)210(満水時) 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄をしてください。火のそばに置かないでください。直火・オーブン・グリルでは使用できません。耐熱・耐冷温度の範囲でご使用ください。業務用食器洗い乾燥機は高温・高圧洗浄のため使用をお避けください。電子レンジで使用する場合
※・空だきは絶対にしないでください。
※・油分や糖分の多い食品(スープ類)の加熱調理はお避けください。
※・食品の量が少ない場合、または水分の少ない食品の場合は加熱時間を短くしてください。
※・オート加熱、おまかせ加熱は過度に加熱されるおそれがありますので使用しないでください。
※・電子レンジのターンテーブルが金属製の場合は、必ず陶磁器の皿などにのせてください。
※・その他の使用上の注意については、電子レンジの取扱説明書にしたがってください。 製品にひび割れ・亀裂・欠け等が生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止してください。落下等強い衝撃を与えるとコーティングが浮き、絵柄部分が白くなることがあります。変形のおそれがあるため、お手入れの際は下記のことをお守りください。
※・研磨作用のあるスポンジやタワシは使わないでください。
※薬液消毒はほ乳びん消毒用の薬液を使用し、薬液の取扱説明書にしたがい消毒を行ってください。
※煮沸消毒は5分以上行わないでください。また、鍋肌に触れないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする