Nスクエア ストライプ(フェルト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) グレー 注文コード65578049 品番NSS502F
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

50×50cm Nスクエアストライプシリーズ クッション性にすぐれたフェルトバッキング仕様

材質パイル:原着ナイロン(6ナイロン)100%、バッキング:フェルト(ポリエステル)100% 寸法(mm)500×500 グレー 高さ(mm)8.5 防炎性能試験番号E1190204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする