※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォーターベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65578418 品番KB32プラス圧プラス500Pa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガス管(SGP)の末端(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。
空調機ファンの全静圧に関係なく50mm以上の封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。
間接排水で使用する場合は、ウォーターベストのダンパ先端と排水の受け口との間に、ダンパ開口最大寸法以上の距離を確保して下さい。
本体がABS樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。
設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。

用途ガス管 管末用 耐熱温度(℃)90 接続配管32A
注意
※許容静圧は+500Pa迄です。
※定期的に清掃・点検を行って下さい。清掃・点検を怠ると排水が溜まって事故につながる恐れがあります。
※ダンパー取り扱い時に手指を怪我する恐れがありますので十分ご注意ください。
※雑排水枡または汚水桝への排水接続は、「間接排水」を推奨します。
※空調機の作動中に、ダンパを手動で開かないでください。ダンパがハンチングを起こして変形する事があります。
※メンテナンスの際はウォーターベストを取り外してダンパ部分と本体部分に付着した異物(水垢・ほこり・砂塵等)を水洗いして頂き、取り外せない物についてはをワイヤーブラシなどで取り除いて下さい。
※メンテナンスの頻度は使用される環境によって異なりますが、空調機器等にご使用の際は、シーズン毎の年4回程度を推奨いたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする