静電気防止掃除機

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65578898 品番 497ABG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は67,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥67,460 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

電子機器の清掃に適したESD対応掃除機です。
トナーや塵などの微粒子を取り除いたり、データ処理装置を清掃するのに最適です。
ANSI/ESD S20.20に準拠しており、1馬力、6Aのモーターを搭載しています。
ホース及びアクセサリーは静電気拡散性なので、掃除機を適切に接地されたコンセントに接続すると静電気をアースに流すことができます。

付属品SV-MPF2タイプフィルター2枚、SV-SH33静電気拡散性ホース約2.1m、電源コード トラスコ品番251-4687 電圧(V)220 電源コード(m)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする