クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング

商品レビューを投稿する
31日以内出荷 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.61 注文コード65579134 品番ZH300-3.61-VCD
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はドリル径など838種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)50 溝長(mm)22 シャンク径(Φmm)3.61 ドリル径(Φmm)3.61 外径公差(mm)0〜-0.012 材質超硬 先端角(°)120 表面処理VCDコーティング シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする