※イメージ画像

ICE NAVI CARGO 【キャラバンNV350】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本set Goodyear 65579547 ICE NAVI CARGO 【キャラバンNV350】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本set Goodyear 65579547 ICE NAVI CARGO 【キャラバンNV350】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本set Goodyear 65579547

【キャラバンNV350】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本set

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード65579547 品番ICE NAVI CARGO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み
【ホイール名】:D,O,S VS-T6
【ホイールサイズ】:15インチ6.0J 6-139.7 +45 ブラック
【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO(アイスナビ カーゴ)
【タイヤサイズ】:195/80R15 107/105L LT
【タイヤ性能】:ビジネスシーンにおいても特に重視したい「氷上性能」と「ライフ性能」において大きな進化を遂げた「ICE NAVI CARGO」。
VAN専用スタッドレスタイヤに求められる機能をうまくバランスした、運びのプロが選ぶVAN用スタッドレスタイヤです。
参考車種 :
【ニッサン】 ・キャラバン(NV350)

用途キャラバン(NV350) タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO タイヤサイズ195/80R15 107/105L LT タイヤ幅(mm)195 リム径(inch)15 偏平率(%)80 適合ボディタイプキャラバン(NV350)
注意
※ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。(ナットホール:60度テーパー座)
※タイヤの製造年月は開示しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする