※イメージ画像
スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み 【ホイール名】:D,O,S VS-T6 【ホイールサイズ】:15インチ6.0J 6-139.7 +33 ブラック 【タイヤ名】:BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 【タイヤサイズ】:195/80R15 107/105N LT 【タイヤ性能】:ブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追及。 ライフ性能と氷上性能を高次元でバランス。 参考車種 : 【トヨタ】 ・ハイエース(200系)