※イメージ画像

BLIZZAK VL10 【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本set BRIDGESTONE(ブリヂストン) 65579565 BLIZZAK VL10 【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本set BRIDGESTONE(ブリヂストン) 65579565

【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本set

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード65579565 品番BLIZZAK VL10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み
【ホイール名】:バイソン BN-04
【ホイールサイズ】:15インチ6.0J 6-139.7 +33 メタリックブラック
【タイヤ名】:BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10
【タイヤサイズ】:195/80R15 107/105N LT
【タイヤ性能】:ブリザック史上最高の「効き」と「長持ち」を追及。
ライフ性能と氷上性能を高次元でバランス。
参考車種 :
【トヨタ】 ・ハイエース(200系)

用途ハイエース(200系) タイヤタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 タイヤサイズ195/80R15 107/105N LT タイヤ幅(mm)195 リム径(inch)15 偏平率(%)80 適合ボディタイプハイエース(200系)
注意
※ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。(ナットホール:60度テーパー座)
※タイヤの製造年月は開示しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする