和帽子 板前 料理人 厨房 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65580938 品番 FH20
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

特定の細菌の繁殖を防ぐ衛生素材を使用した、定番の和帽子です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
丸みのあるシルエットで、和の雰囲気を大切にした飲食店にぴったりです。

ホワイト サイズS 用途厨房向けユニフォーム 規格男女兼用 混率(%)ポリエステル64% 綿35% 複合繊維(ポリエステル)1% 機能素材機能:制電・抗菌 高さ(cm)8.5 素材ツイル 頭囲(cm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする