クリアーファイル スーパーエコノミー

(6件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA4-S イエロー 注文コード65581306 品番FC-122EL(88424)
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品はサイズ・ポケット数・色など34種類から選べます 他の種類を見る

使い方いろいろ、自由に選んで書類や資料に穴を開けずに収納・整理。
実用性本位の中紙なしタイプ。ポケットは、中身の見やすいエンボス加工。
溶着式。ポケットが固定されているので、収容する書類や資料の量が予め決まっている場合や、一定期間収容して資料として閲覧する場合などに便利です。

サイズA4-S イエロー 材質表紙:45%再生ポリプロピレン(PP)、ポケット:40%再生ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ50μm(0.05mm) 厚さ(mm)(表紙)0.6 外形寸法(mm)縦307×横240×背幅15 中紙無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
補助ファイル
不動産業

色が気に入って購入しました。補助ファイルとして使用してますので、中紙は不要なので価格が安く助かります。

2025-07-18
用途:
メンテナンス記録のファイル
合同会社三友電気保安サービス 様 (サービス業)

文房具は100均でよく買いますが、A5サイズのクリアーファイルはあまり売っていないのでこちらで買いました。探し回る時間が節約できます。

2025-06-27
用途:
顧客様に保管していただく書類・商品など
医療・福祉・介護関連業

丈夫で色もいろいろあるので使いやすく見て頂く方にも手に取りやすくめくりやすい

対象商品:
31519303
2024-01-15
用途:
マシンごとの仕様書を入れるために購入。

こちらの商品は、カラー展開が多いのでマシンの仕様書を設置する為に、色違いで購入しました。
マシンの塗装個体カラーに合わせた色で購入できたので丁度良かった。

対象商品:
31519373
2022-02-10
用途:
書類整理に使用

今まで40ポケットを使用していたが、ポケット枚数が不足し始めた為今回60ポケットを購入した。60ポケットで安い商品を探していたがコスパ的にも良いと思う。

対象商品:
31519215
2018-03-21
用途:
事務作業

ファイルの中に紙が入っていないので、紙が不要な時は抜き取る手間が省け便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする