セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の その他電線管用接続部品
AP接続チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
65586800
品番
DGW-22
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
定尺のみの販売になります。
セイワセレクトにより、低価格でご利用いただけます。
コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。
材質
溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC
形状
波型
質量(kg)
8
色
黒【標準色】
サイズ
【厚鋼】22、【薄鋼】25
寸法
3/4
温度範囲(℃)
-25〜 65
最小曲げ半径(mm)
80
定尺(m)
50
外径(mm)
26
内径(mm)
20.8