セイワ工業
セイワ工業の ケーブル収納・配線
セイワ工業の ケーブル整理用品
セイワ工業の ケーブルクランプ
AP耐圧P式ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65586906
品番
EPCG-54 (黄銅製)
参考基準価格(税別)
¥55,960
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
接続電線管とボックス接続時の耐圧パッキン式ケーブルグランドです。
材質
黄銅製
質量(g)
1270
寸法L(mm)
95
ねじ
G2
寸法A(mm)
79
寸法D(mm)
26
電線管接続口
G54